{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 24 | |
Type | 20N | |
Nominaal vermogen afgerold | 3000 (16 A) W | |
Nominale spanning | 400 V | |
Lengte | 361 mm | |
Breedte | 208 mm | |
Hoogte | 450 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Kabelklasse | H07RN-F | |
Kabelopbouw | 5G1,5 | |
Materiaal kabel | Neopreen rubber | |
Kabellengte | 20 m | |
Behuizingsmateriaal | Kunststof | |
Producttype | Kabeloproller |
Artikelnummer | 081197 20N | |
EAN/GTIN | 4003644000487 | |
Nummer fabrikant | KBZD2016T |