Verlengkabel 10N

Artikelnummer: 081188 10N
(9,68 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Type 10N
Netspanning 400 V
Energievoorziening Netvoeding
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbouw 5G1,5
Materiaal kabel Neopreen
Kabellengte 10 m
Producttype Verlengkabel
Stekkertype ingang F

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081188 10N
EAN/GTIN 4007123251520
Nummer fabrikant 1167710790

Omschrijving

Uitvoering:

Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes (IP44).
Bestand tegen olie, benzine, UV-straling.
Neopreen-rubberkabel H07RN−F 5G1,5.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen