Tafelcontactdoos met master-slave-functie 8

Artikelnummer: 081179 8
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal contactdozen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal contactdozen 8
    Lengte doos 570 mm
    Energievoorziening Netvoeding
    Kabelopbouw 3G1,5
    Kabelklasse H05VV-F
    Kabellengte 3 m
    Aantal contactdozen 230 V/16 A 8
    Producttype CONTACTDOOS
    Stekkertype ingang F

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081179 8
    EAN/GTIN 4007123611867
    Nummer fabrikant 1159490936

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Automatische tafelcontactdoos met overspanningsbeveiliging en master-slave-functie. De overspanningsbeveiliging (19500 A) voorkomt het uitvallen van aangesloten apparaten na overspanningen. Met de aan/uit-schakelaar van een apparaat dat op het master-stopcontact is aangesloten, kunnen ook alle apparaten op de slave-stopcontacten automatisch worden in- of uitgeschakeld. 1 Master, 5 slave en 2 permanente stopcontacten. Instelbare schakeldrempel (ca. 8 tot 80 W).