Alternatief product:

Contactdoos met schakelaar 6

Artikelnummer: 081161 6
Korting
10,60 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal contactdozen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal contactdozen 6
Lengte doos 340 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellengte 1,5 m
Aantal contactdozen 230 V/16 A 6
Producttype CONTACTDOOS
Stekkertype ingang F

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081161 6
EAN/GTIN 4007123212064
Nummer fabrikant 1159550790

Omschrijving

Uitvoering:

Met verlichte veiligheidsschakelaar en 45° gedraaide stopcontacten.