{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 44 | |
Breedte | 255 mm | |
Diepte | 190 mm | |
Hoogte | 360 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Kabelopbouw (elektrisch) | 5G1,5 | |
Kabelklasse (elektrisch) | H07RN-F | |
Kabelkleur | zwart | |
Kabellengte | 2 m | |
Aantal contactdozen 250 V | 4 | |
Aantal contactdozen 400 V/16 A | 2 | |
Producttype | Energiekubus | |
Stekkertype ingang | F |
Artikelnummer | 081148 BKV2/4 | |
EAN/GTIN | 4007123075539 | |
Nummer fabrikant | 1153750 |