Alternatief product:

Kabelhaspel, kunststof, voor F, B, PL en CZ 40N

Artikelnummer: 081127 40N
(2,75 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    IP-klasse IP 44
    slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
    Type 40N
    Netspanning 250 V
    Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
    Kabelklasse H07RN-F
    Kabelopbouw 3G1,5
    Materiaal kabel Neopreen
    Materiaal behuizing kunststof
    Kabellengte 40 m
    Aantal contactdozen 3
    Diagnosesysteem aanwezig ja
    Energievoorziening Netvoeding
    Producttype Kabelhaspel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081127 40N
    EAN/GTIN 4003644009350
    Nummer fabrikant FK2Y40NTF000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.
    Met contactdozen voor de landen F, B, PL en CZ.
    Met zelfsluitende deksels. Voor voortdurend gebruik buitenshuis. Voldoet aan DGUV I 203-005 (voorheen BGI 600).

    Functie:

    IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.
    IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.