{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 20 | |
Nominale spanning | 250 V | |
Nominaal vermogen afgerold | 3500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H05VV-F | |
Kabelopbouw | 3G1,5 | |
Materiaal kabel | PVC | |
Materiaal behuizing | Kunststof | |
Kabelkleur | rood | |
Kabellengte | 50 m | |
Aantal contactdozen | 4 | |
Diagnosesysteem aanwezig | nee | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Kabelhaspel |
Artikelnummer | 081119 50V | |
EAN/GTIN | 4003644024841 | |
Nummer fabrikant | FK7B50PT |