Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Kabelhaspel volledig kunststof 50N

Artikelnummer: 081103 50N
  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Nominale spanning 250 V
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16A) W
Kabelklasse H05RR-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Rubber
Materiaal behuizing kunststof
Kabellengte 50 m
Aantal contactdozen 3
Diagnosesysteem aanwezig ja
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081103 50N
Nummer fabrikant K7A50GTF

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.
Compacte en hoogwaardige HEDI® volledig kunststoffen kabelhaspels met een trommeldiameter van 250 mm, ergonomie en veiligheidsvoorzieningen.
  • een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.
  • Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.
  • Eenvoudige wandmontage mogelijk.
Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.