Kabelhaspel volledig kunststof 40N

Artikelnummer: 081103 40N
(3,60 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Nominale spanning 250 V
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Neopreen rubber
Materiaal behuizing kunststof
Kabellengte 40 m
Aantal contactdozen 3
Diagnosesysteem aanwezig ja
Producttype Kabelhaspel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081103 40N
EAN/GTIN 4003644024162
Nummer fabrikant K7A40NTF

Omschrijving

Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.
Compacte en hoogwaardige HEDI® volledig kunststoffen kabelhaspels met een trommeldiameter van 250 mm, ergonomie en veiligheidsvoorzieningen.
  • een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.
  • Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.
  • Eenvoudige wandmontage mogelijk.
Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.