Industriële koppeling Slangaansluiting, Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat): 9mm

Artikelnummer: 080232 9
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Messing
Maximale werkdruk 35 bar
Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) 9 mm
Doorstroomwaarde 2.000 l/min
Producttype Koppeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080232 9
EAN/GTIN 4062406423155
Nummer fabrikant 080232 9

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële koppeling, geconstrueerd voor geoptimaliseerde, grote doorstroming 2000 l/min (lucht), NW 7,8. Eenzijdig blokkerende, hoogwaardige en robuuste snelsluitingskoppeling. Stromingsgunstig ventiel, extreem hoge doorstroomsnelheden, geringe drukdaling, lange levensduur, grote bedrijfszekerheid en absolute dichtheid.
Bedrijfsdruk: PN 35 bar/temperatuur: -20 °C tot +100 °C.

Materiaal:

Messing vernikkeld, huls staal gehard en vernikkeld.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen