Luchtspuit 9 mm

Artikelnummer: 080136 9
op aanvraag
Op voorraad
339 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slangaansluiting binnen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    21,7 mm
    Lengte 113 mm
    Slangaansluiting binnen-⌀ 9 mm
    Producttype Luchtspuit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 080136 9
    EAN/GTIN 4047322245029
    Nummer fabrikant 120511

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Luchtspuit van aluminium, traploos regelbare luchtstroom d.m.v. bedieningshendel, inclusief slangaansluiting. Universeel passend tot 12 bar werkdruk.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen