Reserveonderdelen slangoproller 4

Artikelnummer: 080081 4
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Maximale werkdruk 16 bar
    bruikbare slanglengte 1,5 m
    Slang binnen-⌀ 8 mm
    Materiaal slang Polyurethaan
    Kleur slang oranje
    Geschikt voor Perslucht
    Producttype Slangoprollers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 080081 4
    EAN/GTIN 4062406362041
    Nummer fabrikant 080081 4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Reserveslang voor perslucht-slangoproller.

    T.b.v.:

    Nr. 080078 gr. 10.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen