{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Behuizing breedte | 380 mm | |
Behuizing diepte | 155 mm | |
Behuizing hoogte | 375 mm | |
Materiaal behuizing | Aluminium | |
Aansluiting uitgang | 3/8 inch | |
Aansluiting ingang | 3/8 inch | |
Maximale werkdruk | 20 bar | |
bruikbare slanglengte | 20 m | |
Materiaal slang | Polyvinylchloride | |
Oprolautomaat SCS | ja | |
Producttype | Slangoprollers |
Artikelnummer | 080074 20SCS | |
EAN/GTIN | 4030704033093 | |
Nummer fabrikant | 03 309 |