Gewapende slang transparant, PVC, Lengte 50 m, Slang binnen-⌀: 9mm

Artikelnummer: 080042 9
Prijs per 1 Stuk (1,78 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Slang binnen-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PVC-slang drielaags, verstevigd met polyestervezel
Maximale werkdruk 15 bar
Slang buiten-⌀ 15 mm
Slang binnen-⌀ 9 mm
Slanglengte 50 m
Kleur transparant
Temperatuurbereik -15 °C - 60 °C
Toegestaan bij levensmiddelen (VO/2011) ja
Producttype Slang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080042 9
EAN/GTIN 3506110929738
Nummer fabrikant 092973
Fabrikant Tricoflex SAS, Avenue Jean-Juif 17, 51301 VITRY-LE-FRANCOIS, France, www.tricoflex.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slang verstevigd met polyestervezel. Temperatuurbereik −15 °C tot 60 °C.
TCN-AL, flexibele, drukbestendige slang met lange levensduur. Hoge chemische bestendigheid. Werkdruk 15 bar. Toegestaan bij levensmiddelen (VO/2011 − categorie A/B/C).

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen