Filter 5 µm 3/8 inch

Artikelnummer: 080014 3/8
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Binnendraad-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte (H) 196 mm
Totale lengte (L) als 3-delige conditioneringsunit 183 mm
Doorstroomwaarde bij 3-delige conditioneringsunit 1.150 l/min
Binnendraad-⌀ 3/8 inch
Producttype Filter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080014 3/8
EAN/GTIN 4047322244800
Nummer fabrikant 120553

Omschrijving

Uitvoering:

Afhankelijk van de wensen samen te stellen conditioneringsunit die met verbindingsclip willekeurig kan worden uitgebreid.
Conditioneringsunit als modulaire bouwserie (‘multifix’-systeem), bestaande uit drukregelaar, olievernevelaar en filter. Regelbereik 0,5 − 10 bar, werkdruk maximaal 16 bar, bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C.

Voordeel:

De conditioneringsunit kan individueel worden aangepast, bijv. met meerdere drukregelaars, zonder olievernevelaar (voor olievrije gereedschappen), etc.

Toepassing:

Voor installaties in het drukbereik tot 16 bar. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen