Perslucht-graveerstift P2506

Artikelnummer: 079710 P2506
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer P2506
    Maximale luchtbehoefte 6 l/min
    Slagfrequentie 225 Hz
    Draadaansluiting NPT
    Persluchtaansluiting 1/8 inch
    Gewicht 0,14 kg
    Geluidsproductie 79 dB(A)
    Maximale vibratie volgens EN 5,1 m/s2
    18,4 mm
    Lengte 127 mm
    Producttype Graveerstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 079710 P2506
    EAN/GTIN 7322590060701
    Nummer fabrikant 8425010290

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Graveerstift met instelbaar vermogen en superieure duurzaamheid. Om te bouwen tot beitelhamer.

    Levering:

    Inclusief benodigde nippels.
    Inclusief aansluitslang van 2,5 m met filter, stiftinzetstuk, beitel, blank, koffer.

    Reservedeel:

    Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen