{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Artikelomschrijving producent | G2412-1 | |
Afgegeven vermogen | 350 W | |
Maximaal toerental | 20.000 min-1 | |
Maximale luchtbehoefte | 618 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Gewicht | 0,5 kg | |
Geluidsproductie | 79 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Lengte | 180 mm | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 079452 G2412 | |
EAN/GTIN | 7322590010058 | |
Nummer fabrikant | 8423031221 | |
Fabrikant | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |