Rechte persluchtslijpers 51701

Artikelnummer: 079441 51701
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 51701
    Afgegeven vermogen 75 W
    Maximaal toerental 60.000 min-1
    Maximale luchtbehoefte 228 l/min
    Draadaansluiting NPT
    Persluchtaansluiting 1/4 inch
    Spantang-⌀ 3 mm
    Gewicht 0,4 kg
    Geluidsproductie 66 dB(A)
    Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
    Lengte 132 mm
    Producttype Rechte slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 079441 51701
    EAN/GTIN 616026517011
    Nummer fabrikant 51701

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dynabrade − rechte persluchtslijpers.
    Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte slijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep.
    Minislijper met turbineaandrijving, zonder tandwieloverbrenging, met een maximumtoerental van 60000 1/min. Keramisch gelagerde persluchtaandrijving met gepatenteerde toerentalbewaking voor constant toerental onder belasting.

    Toepassing:

    Uitsluitend olievrije perslucht gebruiken. Niet oliën!

    Levering:

    Inclusief benodigde nippels.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen