Haakse persluchtslijper, Type: 3550-120

Artikelnummer: 079315 3550-120
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Fabrikantnummer CP3550-120AA5
Afgegeven vermogen 1.100 W
Maximaal toerental 12.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 1.560 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 3/8 inch
Maximale vibratie volgens EN 9,8 m/s2
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 13 mm
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 1,9 kg
Geluidsproductie 84 dB(A)
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079315 3550-120
EAN/GTIN 015451780425
Nummer fabrikant 6151607780

Omschrijving

Uitvoering:

  • 1,5 pk motor met 1100 W vermogen.
  • Beschermkap verstelbaar zonder sleutel.
  • 125 mm schotelcapaciteit.
  • Esthetische, gestroomlijnde veiligheidshendel.

Compacte en krachtige haakse slijper voor zeer hoge standtijden bij veeleisende toepassingen, onderhoudsintervallen tot 1000 uur. Ergonomische handgreep met trillingdemping. Beschermkap verstelbaar zonder sleutel. M14-spindelschroefdraad.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen