Balancer 8 kg

Artikelnummer: 079298 8
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

max. aanhanglast (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitgetrokken kabellengte 2 m
    Draaglast 6 kg - 8 kg
    maximale aanhanglast 8 kg
    Gewicht 2,5 kg
    Producttype Trekveer / balancer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 079298 8
    EAN/GTIN 015451591472
    Nummer fabrikant 8941099230

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste aluminium behuizing, kabel van roestvrij staal.
    Balancers verhogen het bedieningscomfort en de bedieningsveiligheid bij het werken met elektrische gereedschappen en zware apparaten.
    • ‘Gewichtsloze’ toestand van de apparaten.
    • Ordelijke werkplek.
    • Apparaten en gereedschap onder handbereik.
    • Veiligheid op de werkplek door ophangen van het apparaat en de kabel.
    • Arbeidsmiddelen in het zicht en onder handbereik.
    • Door gewichtscompensatie kan de balans voor de gehele kabellengte worden ingesteld.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen