{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Artikelomschrijving producent | W2611 | |
Draaimomentbereik | 4 Nm - 40 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8−12.9) | M8 | |
Maximaal toerental | 280 min-1 | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/4 inch | |
Maximale luchtbehoefte | 540 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 0,5 kg | |
Geluidsproductie | 85 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 8,8 m/s2 | |
Lengte | 192 mm | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer |
079121 W2611
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
7322590034122
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
8431035011
Kopiëren |
|
Fabrikant | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |