Hogedrukreiniger onverwarmd HD615MPLUS

Artikelnummer: 078571 HD615MPLUS
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer HD 6/15 M Plus *EU
Wattage 3.100 W
Energievoorziening Netvoeding
Netbeveiliging 16 A
Werkdruk 150 bar
Capaciteit 560 l/h
Gewicht 30 kg
Producttype Hogedrukreiniger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078571 HD615MPLUS
EAN/GTIN 4054278359960
Nummer fabrikant 1.150-932.0

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele hogedrukreinigers met wisselstroommotor. Apparaat met drukschakelaarbediening, anti-verdraaisysteem, onder druk draaibaar gelagerde hogedrukslang en draaibare RVS-spuitlans. Robuuste 3-cilinder axiaalpomp met messing cilinderkop. Wateraanvoer van messing. Maximale aanvoertemperatuur 60 °C.
Het EASY!Force-hogedrukpistool gebruikt de terugstootkracht van de hogedrukstraal en reduceert hierdoor de houdkracht voor de gebruiker. Zorgt voor volledig nieuw werkcomfort zonder vermoeidheidsverschijnselen. Verbeterd volledig keramisch ventiel. Geïntegreerd EASY!Lock-verbindingssysteem. Maakt een snelle en simpele inrichting van accessoires (zoals mondstukken, stalen pijpen) mogelijk dankzij uniforme aansluitingen.
  • 3-cilinder axiaalpomp met zuigers van gehard edelstaal.

Levering:

Inclusief 10 m premium-hogedrukslang, EASY!Force-pistool met softgrip, RVS-spuitlans 840 mm, powersproeier en vuilfrees.
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
    Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen