{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 2.000 W | |
Netspanning | 230 V | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Inhoud van de bak | 37 l | |
Nominale aansluitwijdte | 50 mm | |
Lengte | 560 mm | |
Breedte | 570 mm | |
Hoogte | 1.015 mm | |
Geluidsproductie | 74 dB(A) | |
Filterreiniging | handmatige filterafscheider | |
Stofklasse − zuiger | M | |
Gewicht | 38 kg | |
Filtersysteem | Sterfilter | |
Soort filter | Polyesterfilter | |
Producttype | Nat- en droogzuiger | |
Aan/uit-schakelaar | ja | |
IP-klasse | IP 44 |
Artikelnummer | 078558 VHS120CB | |
EAN/GTIN | 5711145403940 | |
Nummer fabrikant | 4012300068 |