Accu-tacker, Artikelomschrijving producent: J-551

Artikelnummer: 078409 J-551
Nieuw product.
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer J-214
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Maximale indrijfdiepte nieten 14 mm
Geschikt niettype D, G, E
Gewicht 2,7 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Tacker
Uitvoering Accu-tacker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078409 J-551
EAN/GTIN 4009729079331

Omschrijving

Uitvoering:

Gebruiksvriendelijke en ergonomische professionele tackers voor nauwkeurig aanbrengen van fijne en platte nieten en nagels.
  • Onderlaadsysteem voor snel en probleemloos bijvullen.
  • Afstandsaanslag voor parallel aanbrengen van nietrijen.
  • Slagkrachtinstelling.
  • Gepatenteerde veiligheidsontgrendeling.
  • Ook kleine ruimtes zijn goed bereikbaar.
  • Kijkvenster voor controle van de vulling.
Krachtige, professionele accu-tacker voor perfecte bevestiging van de meest uiteenlopende materialen.

Levering:

Inclusief 1× 18V 2,0 Ah accu, lader, tackernieten en transportkoffer.

Tip:

Geschikte reserveaccu’s vindt u onder nr. 073870.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen