Inductieverwarmer iDuctor Power W2300 W2300KIT_B

Artikelnummer: 078332 W2300KIT_B
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 20

Productdetails

Technische gegevens

Spanning 230 V
Frequentiebereik 50 Hz - 60 Hz
Afgegeven vermogen 2.300 W
Lengte 490 mm
Breedte 390 mm
Hoogte 130 mm
Gewicht 4 kg
Energievoorziening Netvoeding
IP-klasse IP 20
Producttype Inductieverwarmer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078332 W2300KIT_B
EAN/GTIN 8718868455062
Nummer fabrikant 8718868455062

Omschrijving

Uitvoering:

De iDuctor Power+ W2300 is een handzaam inductiegereedschap met een vermogen van 2300 watt. Daarmee kunnen grotere en zwaardere ijzerhoudende machinedelen zonder open vuur veilig worden verwarmd en gescheiden. Flexcoils in verschillende lengtes verkrijgbaar.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.