{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | HM 2120 EKF | |
Wattage | 2.200 W | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Luchttemperatuur | 80 °C - 630 °C | |
Gewicht | 850 g | |
Uitvoering | Assortiment | |
Netspanning | 230 V | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Producttype | Heteluchtpistool, HE 20-600 |
Artikelnummer | 078321 89610 | |
EAN/GTIN | 4007841089610 |