Accu handcirkelzaag voor metaal 8203E

Artikelnummer: 078235 8203E
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 8203E
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accucapaciteit 5,5 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 3.500 min-1
Zaagblad-⌀ 203 mm
Maximale snijdiepte 90° 67 mm
Maximale snijdiepte 45° 42 mm
Gewicht zonder accu 5,4 kg
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078235 8203E
EAN/GTIN 4260052468050

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige metaalcirkelzagen voor met geringe braam-vorming en veilig zagen van profielen en buizen van staal, non-ferrometalen, platen, metaalplaten en sandwichpanelen zonder vonkvorming.
  • Geen gebruik van koelsmeermiddelen nodig.
  • Geen nabewerking nodig.
  • Razendsnelle snede.

Accu handcirkelzaag voor metaalHand DRY Cutter 8203E.
  • Ideaal voor het zagen van staal, plaatstaal, sandwichpanelen, edelstaal, metaalplaten, buizen en profielen van staal, non-ferrometaal en composietmateriaal, tot een dikte van 6 mm
  • Spaanopvangbak voor schoon werken
  • Uitgerust met een ⌀ 203/48Z HM zaagblad “LBS schokbestendig” voor maximale standtijd en kwaliteit

Levering:

Inclusief 2 hoogrendementaccu’s 18V LiHD 5,5A, zaagblad, lader en koffer.

Tip:

Compatibel met het Cordless Alliance System (CAS), een producentonafhankelijk accusysteem van toonaangevende merken voor elektrisch gereedschap. Geschikte zaagbladen vindt u onder nr. 078243.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen