{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | SSEP 1400 MVT | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.400 W | |
Slaglengte | 32 mm | |
Aantal pendelbewegingen | 0 min-1 - 2.800 min-1 | |
Gewicht | 4,6 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 12,9 m/s2 | |
Bijzonderheid | Metabo Quick | |
Netspanning | 230 V | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Antivibratiesysteem | ja | |
Producttype | Zaag |
Artikelnummer | 078222 SSEP1400 | |
EAN/GTIN | 4007430292995 | |
Nummer fabrikant | 606178500 |