Decoupeerzaag, Type: STEP1200XE

Artikelnummer: 078213 STEP1200XE
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer STEP1200XE
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 730 W
Aantal pendelbewegingen 500 min-1 - 3.000 min-1
Maximale zaagdikte staal 10 mm
Maximale zaagdikte hout 135 mm
Verstekverstelling ja
Pendelslag 4-voudig
Gewicht 2,4 kg
Maximale vibratie volgens EN 10,5 m/s2
Uitvoering Staafvorm
Bijzonderheid universeel inzetbaar
Geschikte decoupeerzaagbladen 588400 − 588551
zonder gereedschap wisselen van gereedschap ja, FIXTEC-systeem
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078213 STEP1200XE
EAN/GTIN 4002395192762
Nummer fabrikant 4935412878

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste en universeel te gebruiken decoupeerzagen met metalen tandwielhuis en overbelastingsbeveiliging.
Met Snelspansysteem FIXTEC voor wisselen van het zaagblad zonder gereedschap binnen enkele seconden en inschakelbare pendelslag voor een optimaal zaagvermogen, optimale spaanafvoer en gereduceerde zaagbladslijtage.

Levering:

Inclusief anti-splinterplaatje.
Inclusief 2 × zaagblad, afzuigadapter, glijzool, netkabel 4 m, transportkoffer.

Tip:

Decoupeerzaagbladen vindt u onder nr. 5888400 − 5888551.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen