Accu-handcirkelzaag GKS18V68C

Artikelnummer: 078183 GKS18V68C
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GKS 18V-68 C
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Uitvoering Handcirkelzaag
Maximaal toerental 6.250 min-1
Zaagblad-⌀ 190 mm
Zaagblad-boring-⌀ 30 mm
Maximale snijdiepte 90° 57 mm
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Gewicht zonder accu 3,8 kg
Gewicht 4,7 kg
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078183 GKS18V68C
EAN/GTIN 3165140931786
Nummer fabrikant 06016B5000

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 18 V accu-cirkelzaag met BITURBO-technologie.
  • Geïntegreerde VAC-adapter voor eenvoudige bediening. Adapter 360° draaibaar.
  • De best mogelijke ergonomie voor maximale controle en hoog comfort.
  • Intelligente rem voor veilig stoppen met geminimaliseerde kick-back.
  • Uitgerust met professioneel 18 V systeem voor lichte tot zware toepassingen.

Levering:

Inclusief zaagblad, parallelle geleiding.

Tip:

Cirkelzaagbladen vindt u onder 583920.
Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851 en nr. 073866 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen