Geleidingsrol 6430300101

Artikelnummer: 078136 6430300101
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Vormbeschrijving: Fase 45

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor Nr. 078124 gr. AKFH18-5
Diameter 21,69 mm
Fase 45 graden
Radius 2,5 mm
Vormbeschrijving Fase 45
Producttype Afbraam- en afschuinmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078136 6430300101
EAN/GTIN 4014586441078
Nummer fabrikant 64303001010

Omschrijving

Uitvoering:

De geleidingsrol met ⌀ 21,69 mm is geschikt voor 45°-afschuiningen tot 5 mm.

T.b.v.:

Accu-kantfrees nr. 078124 gr. AKFH18-5.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen