Knabbelschaar 723239

Artikelnummer: 078111 723239
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer BLK 1.6LE
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 350 W
Aantal pendelbewegingen 1.500 min-1
Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm2 1,6 mm
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm2 0,7 mm
Radius kleinst mogelijke curve 70 mm
Zaagsnelheid 2,7 m/min
Snedebreedte 5 mm
Gewicht 1,9 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Knabbelschaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078111 723239
EAN/GTIN 4014586869926
Nummer fabrikant 72323960000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer geringe gebruikskosten door hoge standtijd van stempels en matrijzen.
  • QuickIN-snelwisselsysteem voor snel en zonder gereedschap wisselen van stempels en matrijzen.
  • De werkrichting is zonder gereedschap te veranderen.
  • Ideaal voor diepgeribde trapeziumplaten tot 160 mm.

Tip:

Geschikte accu's vindt u onder nr. 073851 – nr. 073858 resp. starterset onder nr. 073863 – nr. 073867. Laders onder nr. 073866.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen