Midden-bank, onderstel 700x180mm, T-groef breedte 10mm, 100x450mm

Artikelnummer: 0780107
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0780107
EAN/GTIN 4029713265045
Nummer fabrikant 0780107

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fijn geslepen oppervlak, vlakheidstolerantie volgens DIN 876-2
  • Met twee verstelbare staartdelen
  • Linker losse kop met vast midden
  • Rechter losse kop met intrekbare veer in het midden, vrije heffing ca. 10 mm
  • Tailstocks kunnen worden vastgeklemd via een excentrische klem
  • Hoogte van losse kop 75 mm met geïntegreerde V-groefsteun
  • Snelkleminrichting met klemhendel
  • Met T-groef en steunkolom
  • Met montagegat voor meetklokken met Ø 8 mm

Omschrijving:

Concentriciteit tester plaat: 700 x 180mm 100 x 450mm

Norm:

DIN 876-2

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.