Uitvoering:
- Fijn geslepen oppervlak, vlakheidstolerantie volgens DIN 876-2
- Met twee verstelbare staartdelen
- Linker losse kop met vast midden
- Rechter losse kop met intrekbare veer in het midden, vrije heffing ca. 10 mm
- Tailstocks kunnen worden vastgeklemd via een excentrische klem
- Hoogte van losse kop 75 mm met geïntegreerde V-groefsteun
- Snelkleminrichting met klemhendel
- Met T-groef en steunkolom
- Met montagegat voor meetklokken met Ø 8 mm
Omschrijving:
Concentriciteitstester. Middenhoogte 75mm, middenbreedte 200mm, T-sleuf breedte 10mm, bodemplaat 350x110mm. Het contactoppervlak is fijn geslepen - vlakheid volgens DIN 876-2. Met 2 verschuifbare staartstukken: linker staartstuk met vaste punt, rechter staartstuk met veerbelaste punt, slag ca. 15mm. Met prisma ondersteuning. Staartstukken vergrendeld door excentrische klem. Met T-sleuf en meetstandaard, meetsondehouder 8mm H 7 en fijnregeling.
Norm:
DIN 876-2