{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | AFMM 18 QSL | |
Gereedschapsopname | StarlockPlus, Starlock | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accuspanning | 18 V | |
Accucapaciteit | 3 Ah | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 18 V | |
Omwentelingen | 11.000 min-1 - 18.500 min-1 | |
Trillingshoek | 3,4 graden | |
Hoekmaat schuurplaat | 80 mm | |
Gewicht | 1,8 kg | |
Producttype | Oscillerende machines |
Artikelnummer | 077815 71292261 | |
Nummer fabrikant | 71292261000 |