Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

MultiMaster MM 700 Max 72294661

Artikelnummer: 077804 72294661
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Fabrikantnummer FSC 500 QSL
Energievoorziening Netvoeding
Gereedschapsopname Starlock Max, Starlock Plus, Starlock
Omwentelingen 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplitude (oscillatiebeweging) 2 × 2,0 graden
Wattage 450 W
Hoekmaat schuurplaat 80 mm
Gewicht 1,6 kg
Producttype Oscillerende machines

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077804 72294661
Nummer fabrikant 72294661000

Omschrijving

Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).
  • Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).
  • Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.
  • Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.
  • Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.

Zeer geschikt multitool voor een zeer hoge werksnelheid bij uitbreiding en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststoffen. Dankzij de StarlockMax gereedschapsopname hebt u toegang tot circa 180 FEIN-accessoires van de prestatieklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.

Levering:

1× Universal E-Cut zaagblad (44 mm), L-BOXX.

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.