Elektronische bandslijper, Type: BFE9-20

Artikelnummer: 077720 BFE9-20
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Plaatstalen koffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Plaatstalen koffer
Fabrikantnummer BFE 9-20
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 950 W
maximale bandsnelheid 9 m/s - 20 m/s
Bandbreedte 6 mm - 19 mm
Bandlengte 457 mm
Gewicht 1,8 kg
Kabellengte 4 m
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077720 BFE9-20
EAN/GTIN 4007430298829
Nummer fabrikant 602244500

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige, compacte bandslijper voor slijpen, satineren en afbramen op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Vario-Constamatic (VC) full-wave elektronica met stelwiel: voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden die vrijwel constant blijven onder belasting.
  • Schuurvoorzetstuk met 270° zwenken zonder gereedschap voor aanpassing aan elke werkpositie.
  • Geprofileerde aandrijfrol: vermindert het slippen van de schuurband.
  • Zonder gereedschap de schuurband wisselen en een verstelbare bandgeleiding.
  • Elektronische zachte start.
  • Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor een lange levensduur.
  • Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.

Levering:

Extra handgreep, plaatstalen koffer, schuurbandarm (6, 13, 19 mm), 10 schuurbanden (6×457 mm; P60), 10 schuurbanden (6×457 mm; P120), 10 schuurbanden (19×457 mm; P60), 10 schuurbanden (19×457 mm; P120), 4 vliesschuurbanden.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen