Gereedschapsoplegtafel links, Type: AT2

Artikelnummer: 077519 AT2
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AT2
Geschikt voor machine DS15
Producttype Oplegtafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077519 AT2
EAN/GTIN 2050001674159
Nummer fabrikant AT2

Omschrijving

Uitvoering:

Massieve gereedschapoplegtafel met hoekaanslag. Kantelbaar tussen -5° en +15°. Hoekaanslag 2×90° verstelbaar.

Tip:

Voor gebruik met een gereedschapoplegtafel is een slijpsteen met uitsparing nodig (bijv. vorm 5). Geschikte afschermplaten vindt u onder nr. 077509. Niet compatibel met tafelslijpmachines met afzuiging nr. 077514.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen