Tafelslijpmachine DS, 400 V DS07/200

Artikelnummer: 077512 DS07/200
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer DS07/200
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 500 W
    Maximaal toerental 2.900 min-1
    Slijpsteen-⌀ D 200 mm
    Slijpsteenbreedte T 25 mm
    Slijpsteenboring-⌀ H 51 mm
    Gewicht 30 kg
    Producttype Tafelslijpmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077512 DS07/200
    EAN/GTIN 2050001674180
    Nummer fabrikant DS07/200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De extreem geluidsarme motor garandeert een lange levensduur, ook bij continu gebruik. Levering zonder slijpstenen.
    Uiterst robuuste driefase-wisselstroom tafelslijpmachines. Stabiele werkstuksteunen, herstartbeveiliging en oogbeschermplaten bieden de gebruiker veel veiligheid.

    Tip:

    Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen