Excenterschuurmachine DEROS 650CV

Artikelnummer: 077324 650CV
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: Bluetooth-interface

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie DEROS
    Aansluiting Bluetooth-interface
    Fabrikantnummer 650CV
    Energievoorziening Netvoeding
    Omwentelingen 4.000 min-1 - 10.000 min-1
    Schuurcirkel 5,0 mm
    Maximale vibratie volgens EN 3,4 m/s2
    Wattage 350 W
    Schuurzool-⌀ 150 mm
    Gewicht 1 kg
    Producttype Excenterschuurmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077324 650CV
    EAN/GTIN 6416868241433
    Nummer fabrikant MID6502022

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eerste excenterschuurmachine met borstelloze elektromotor zonder transformator.
    • Laag energieverbruik. Bijzonder compact, stil, licht en krachtig.
    • Trillingsarm, Bluetooth-interface.
    • Externe afzuiging mogelijk.

    Toepassing:

    Afnamewerkzaamheden (grof en fijn schuren en tussenbewerking) voor hout, metaal, lak. Uitstekend geschikt voor bewerking van moeilijk toegankelijke of geprofileerde oppervlakken zowel bij nat als droog schuren.

    Tip:

    Geschikte schuurschijf met 6 gaten artikel nr. 567775, met 15 gaten artikel nr. 567558 en ABRANET artikel nr. 567800.
    Geschikte steunschijf artikel nr. 567990 maat 147.
    Geschikte slang met elektriciteitskabel voor externe afzuiging nr. 077327 maat 5,5.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen