{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | AGSZ 18-90 LBL AS | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accuspanning | 18 V | |
Toerentalbereik | 2.900 min-1 - 9.000 min-1 | |
maximale spantang-⌀ | 8 mm | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Elektronische toerentalkeuze | ja | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 077259 71230661 | |
EAN/GTIN | 4014586897172 |