Compacte haakse slijpers AGV10125EK

Artikelnummer: 077131 AGV10125EK
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer AGV10-125EK
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 1.000 W
    Maximaal toerental 11.000 min-1
    Maximale vibratie volgens EN 2,6 m/s2
    Maximale schijf-⌀ 125 mm
    Maximale doorslijpdiepte 33 mm
    Gewicht 2,2 kg
    Dodemansschakeling nee
    Herstartblokkering ja
    Bijzonderheid korte uitvoering
    Producttype Haakse slijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077131 AGV10125EK
    EAN/GTIN 4002395260898
    Nummer fabrikant 4933451222

    Omschrijving

    Uitvoering:

    MILWAUKEE − compacte haakse slijper ⌀ 125 mm. Compacte, krachtige haakse slijper met grote doorslijpdiepte door vlakke metalen tandwielkop.
    • Netkabel 4 m.
    • Asvergrendeling voor snel verwisselen van schijven.
    • Snelle verstelling van de beschermkap.
    • Herstartblokkering.
    Haakse slijper 1000 W / 125 mm, korte uitvoering. Inclusief spanset.

    Levering:

    Handvat, beschermkap, spanmoer.

    Tip:

    Alle compacte haakse slijpers met vergrendelbare schakelaar zijn uitgevoerd zonder dodemansfunctie.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen