Accu-haakse slijper met accu WL9-125

Artikelnummer: 077127 WL9-125
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Metabox
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Fabrikantnummer W 18 L 9-125 Quick
Aantal inbegrepen accu’s 3
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal toerental 8.500 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht inclusief accu 2,3 kg
Gewicht zonder accu 1,6 kg
Gewicht 2,3 kg
Maximale vibratie volgens EN 5 m/s2
Overbelastingsbeveiliging ja
Dodemansschakeling nee
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077127 WL9-125
EAN/GTIN 4061792225633
Nummer fabrikant 602249960

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste haakse 18V-slijper met een sterke motor en een slank ontwerp.
  • Metabo Quick voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap door snelspanmoer.
  • Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor een goede bescherming van de gebruiker.
  • Elektronische zachte aanloop voor een schokvrije start.
  • Herstartbeveiliging: voorkomt onbedoeld opstarten na accuwissel.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief accu, lader en metaBOX.
Inclusief beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handvat en 3× Li-Power-accu.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen