{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GWS 18V-180P | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal toerental | 6.100 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 180 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 61 mm | |
Gewicht | 2,8 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 4,1 m/s2 | |
Herstartblokkering | ja | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Bijzonderheid | Dodemansschakelaar | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077120 18V-180P | |
EAN/GTIN | 4053423246209 |