{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | MAB455 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.150 W | |
Toerentalbereik 1e stand | 250 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 450 min-1 | |
Gereedschapsopname vorm | MK2 | |
Gereedschapsopname afmeting | 19 mm Weldon | |
Maximale kernboor-⌀ in staal | 40 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 18 mm | |
Lengte magneetvoet | 84 mm | |
Breedte magneetvoet | 168 mm | |
Werkslag | 160 mm | |
Gewicht | 13 kg | |
Lengte | 295 mm | |
Breedte | 175 mm | |
Hoogte | 440 mm | |
Producttype | Kernboormachine |
Artikelnummer | 076535 MAB455 | |
EAN/GTIN | 4250187506369 | |
Nummer fabrikant | MAB455 |