{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
Fabrikantnummer | M18 FMDP-0C | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal toerental | 400 min-1 - 690 min-1 | |
Gereedschapsopname vorm | 19 mm Weldon | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Boordiepte | Kernboor in staal maximaal 50 mm | |
Maximale verzink-⌀ | 38 mm | |
Maximale ruim-⌀ | 18 mm | |
Lengte magneetvoet | 170 mm | |
Breedte magneetvoet | 65 mm | |
Hoogte | 552 mm | |
Werkslag | 146 mm | |
Gewicht | 13,9 kg | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer | 076528 M18FMDP | |
EAN/GTIN | 4002395136650 | |
Nummer fabrikant | 4933451012 |