Boormachine, Type: GBM10RE

Artikelnummer: 075420 GBM10RE
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Fabrikantnummer GBM 10 RE
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 600 W
Maximaal toerental 1e versnelling 2.600 min-1
Boorhouderopname 1/2 inch − 20 UNF
Boorhouder-spanbereik 1 mm - 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 1e versnelling 10 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 1e versnelling 25 mm
geschikt voor materiaal Staal
Gewicht 1,7 kg
Maximale vibratie volgens EN 4,8 m/s2
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075420 GBM10RE
EAN/GTIN 3165140485968
Nummer fabrikant 0601473600

Omschrijving

Uitvoering:

Handboormachine met 600 W motor en een hoog draaimoment voor boringen tot 10 mm in staal.
  • Snelspanboorhouder voor hoge precisie en lange levensduur.
  • Compact design en gering gewicht.
  • Regelelektronica voor exact aanboren.
  • Rechts-/linksom draaiend.
  • Softgrip.

Voordeel:

Regelelektronica voor exact aanboren.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder 10 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen