{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | BOZ 32-4 M | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.800 W | |
Toerentalbereik 1e stand | 0 min-1 - 140 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Boorhouderopname | MK3 | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 1e versnelling | 32 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 2e versnelling | 20 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 1e versnelling | 60 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 2e versnelling | 70 mm | |
geschikt voor materiaal | Staal | |
Gewicht | 7,5 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | <2,5 m/s2 | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer | 075156 720251 | |
EAN/GTIN | 4014586889849 | |
Nummer fabrikant | 72025160000 |