{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | BE 650 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 650 W | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 1.500 min-1 | |
Boorhouder-spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Spanhals-⌀ | 43 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 1e versnelling | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 1e versnelling | 30 mm | |
Gewicht | 1,8 kg | |
Kabellengte | 2,5 m | |
Rechts-/linksom draaien | ja | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer | 075070 BE650 | |
EAN/GTIN | 4061792201644 | |
Nummer fabrikant | 600741850 |