{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Metabox | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
Fabrikantnummer | SSW 18 LTX 300 BL | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 4 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloos | |
Draaimomentstanden | 12 | |
maximaal draaimoment | 300 Nm | |
Onbelast toerental | 0 min-1 - 2.650 min-1 | |
Maximaal aantal slagen | 3.750 min-1 | |
maximaal losbreekmoment | 480 Nm | |
Gereedschapsopname | Buitenvierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
Gewicht zonder accu | 1,1 kg | |
Gewicht inclusief accu | 1,7 kg | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Slagschroefmachine |
Artikelnummer | 074060 18LTX300 | |
EAN/GTIN | 4007430333292 | |
Nummer fabrikant | 602395800 |